曜日別特売

チップ TNGGR/L-A

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質NS9530コーナー半径(mm)0.4注文コード00698154品番TNGG110304R-A NS9530
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質NS9530形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04801937
2011-10-21
用途: ボーリング加工
古谷製作所

切削面が 滑らかで もちがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする