切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面形状正三角形60°仕様(材質の特長)鋼加工で高い加工面品位を実現するサーメット材種、(ブレーカ)01形 精密仕上げ加工用ブレーカ付き適合旋削加工用G級ネガチップ材質NS9530内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.5送りf(mm/rev)0.03~0.15