曜日別特売
OD361294R 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OD361294R 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699408
OD361294R 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699408
OD361294R 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699408
OD361294R 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699408
OD361294R 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699408

高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)75光色昼白色ブラック注文コード00699408品番OD361294R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ダウンライト Qシリーズ
高気密SB形
高天井に取り付けても直下を明るく。
食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。
同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。

仕様浅型、高気密SB適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ダウンライト材質アルミ幅(mm)Φ88質量(kg)0.3ブラック高さ(mm)(必要)100角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)定格消費電力(W)5.3レンズ樹脂(透明)平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)70ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)63.3光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)9(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式連続調光100-1%・位相制御埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)336配光タイプミディアム配光(33°)取付可能天井厚(mm)5-25
注意
※調光器別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする