曜日別特売
TPGM160304L NS9530 チップ TPGM-R/L タンガロイ 00699816

チップ TPGM-R/L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質NS9530コーナー半径(mm)0.4タイプL注文コード00699816品番TPGM160304L NS9530
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
タイプL切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質NS9530形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする