※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(羽根)
木材(オフホワイト色)
注文コード
00700047
品番
WF801P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,800
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
AC MOTOR FAN モダンスタイル
シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別
シーリングファン モダンスタイル
材質
鋼(オフホワイト色)
幅(mm)
Φ1224
質量(kg)
4.8
取付
パイプ吊り
高さ(mm)
302
備考
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF976P1・979P1使用時)、傾斜天井対応22度(延長パイプ WF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
機能
風向切替
材質(羽根)
木材(オフホワイト色)
リモコン
付属
入数
1台
施工内容
簡易結線型
調光の可否
不可
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00700047
WF801P2
66065828
WF054
AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
38,980
税込
¥
42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)