※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(羽根)
木材(ナチュラル色)
注文コード
00700065
品番
WF803P2
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
AC MOTOR FAN モダンスタイル
シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別
シーリングファン モダンスタイル
材質
鋼(マットシルバー色)
幅(mm)
Φ1224
質量(kg)
4.8
取付
パイプ吊り
高さ(mm)
302
備考
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF986P1・989P1使用時)、傾斜天井対応22度(延長パイプ WF983P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
機能
風向切替
材質(羽根)
木材(ナチュラル色)
リモコン
付属
入数
1台
施工内容
簡易結線型
調光の可否
不可
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。