WF402P1 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 00700135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF402P1 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 00700135
WF402P1 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 00700135
WF402P1 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 00700135
WF402P1 AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 00700135

AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)338
質量(kg)5.3
幅(mm)Φ1220
材質鋼(オフホワイト色)
内容量1台注文コード00700135品番WF402P1
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

AC MOTOR FAN スチールファン
スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。
スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。

種別シーリングファン スチールファン材質鋼(オフホワイト色)幅(mm)Φ1220質量(kg)5.3取付パイプ吊り高さ(mm)338備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF646P1・649P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF643P1使用時)、電動昇降装置対応型角度(°)傾斜天井対応:8機能風向切替材質(羽根)鋼(オフホワイト色)リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする