タンガロイ
ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
NS9530
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
00702162
品番
TNMG160404-TF NS9530
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,909
販売価格(税別)
¥
7,190
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナーR・コーナー半径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
NS9530
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.5
送りf(mm/rev)
0.05~0.15
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります