曜日別特売
TPMT16T304-24 NS9530 チップ TPMT-24 タンガロイ 00706028

チップ TPMT-24

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)3.97
材質NS9530
内容量1箱(10個)注文コード00706028品番TPMT16T304-24 NS9530
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質NS9530形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00705382
2023-03-10
用途: 旋盤の作業に
医療・福祉・介護関連業

切れ味は良かったですが
もう少し刃が立ってたらもっと良いと思います

対象商品 : 00705538
2023-09-20
用途: 金型を加工する時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする