STO(A)/TC 3×18AWG 黒 600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 00712312

600Vタイプ固定電源ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
芯数(C)3
全長(m)100
導体外径(Φmm)1.2
内容量1本注文コード00712312品番STO(A)/TC 3×18AWG 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。
トレイケーブルとしても使用可能。
電気用品安全法に適合しています。
工作機械に使用可能。

種類FA用ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)1.2全長(m)100AWG18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする