アサヒペン
PCスタンダードハケ 工作用白毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刷毛幅(mm)
22
15
22
30
45
毛丈(mm)
21
21
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00721227
品番
CKW-22
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途
小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
刷毛幅(mm)
22
毛丈(mm)
21
玉厚(mm)
6
全長(mm)
190
形状
平
質量(g)
10
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、水性用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応