曜日別特売
SH-50 PCステンレスベラ アサヒペン 00721367

PCステンレスベラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個規格50mm注文コード00721367品番SH-50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
用途
古い塗膜はがしに最適
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×198×18質量(g)80規格50mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00721376
2019-01-24
用途: 金属パテ塗布時に使用しています。
三菱重工機械システム株式会社建設業・工事業

用途外の使用かもしれませんが、金属パテ塗布時に使用しています。塗布する際に折れ曲がったりしてませんので、特に問題なく使えています。

対象商品 : 00721367
2015-11-20
用途: 糊汚れのはがし
サービス業

通常の物よりやや硬めのはりがある感じで
握りやすい持ち手で使い易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする