アサヒペン
お得用目地用刷毛10本パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(30mm)
1セット(15mm)
1セット(25mm)
1セット(30mm)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(30mm)
注文コード
00722898
品番
M30-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。
市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
種類
刷毛
材質(毛)
化繊100%
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応