アサヒペン
特上 水性瓦・トタン用ハケ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)
100
85
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00723196
品番
WP-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
毛丈(mm)
65
玉厚(mm)
17
形状
平
種類
刷毛
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×270×40
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
水性用、トタン・瓦用
毛色
茶色
刷毛幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応