曜日別特売
1028-27 広口丸型容器 アサヒペン 00723528

広口丸型容器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
容量(L)0.5
内容量1個注文コード00723528品番1028-27
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

用途・保存内容に応じて使い分けができます。

容量(mL)500容量(L)0.5材質(本体)高密度ポリエチレン質量(g)61タイプ広口材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70材質(中栓)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)Φ79×149
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00723528
2019-04-20
用途: アルコール燃料の保管用
製造業

アウトドア用のアルコールバーナーの燃料保管用に使用しております。漏れる事なく非常に重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする