B-B-40 防虫・防腐塗料用ハケ アサヒペン 00723853

防虫・防腐塗料用ハケ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(40mm)
内容量1本(40mm)注文コード00723853品番B-B-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

防虫・防腐塗装に最適

種類刷毛毛丈(mm)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×210×17材質(毛)豚毛主な用途防虫用、防腐用毛色茶色刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする