鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
鋼付止なし刈込鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00724632
品番
A-5
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全長(mm)
685
刃長(mm)
180
トラスコ品番
818-8007
材質
(刃)刃物用炭素鋼・安来鋼、(柄)白樫
質量(g)
980
柄長さ(mm)
450