曜日別特売
B-26 調質刈込鋏又開 鋼典 00724806

B-26 調質刈込鋏又開 鋼典 00724806
B-26 調質刈込鋏又開 鋼典 00724806
B-26 調質刈込鋏又開 鋼典 00724806

調質刈込鋏又開

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00724806品番B-26
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

調質焼入(ダブル焼入)
12ミリまで切断可能(生木)
柄は丈夫な樫を使用。

全長(mm)675刃長(mm)180材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)855柄長さ(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする