鋼付ミニ箸付鉈

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00725104 品番C-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

軽量小型で作業性バツグン。
切れ味が良い鋼付。
耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。
鍛造製品。
収納に便利な安全ベルト付。

刃長(mm)130 全長(mm)285 トラスコ品番818-8046 材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫 質量(g)370 刃幅(mm)65 柄長さ(mm)145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00725104
2021-01-19
用途:
キャンプ
その他業種

すごくいい感じ
持ち手の切込み部分と端部の角が鋭すぎるので
ペーパーで削りました。
さらに、いい感じになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする