曜日別特売
FLM0500T3E LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 00725527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLM0500T3E LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 00725527
FLM0500T3E LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 00725527
FLM0500T3E LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 00725527

LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)5007
色温度(K)3000
定格消費電力(W)70
光色電球色
内容量1台注文コード00725527品番FLM0500T3E
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
側面も光るドットレスな拡散光
多用途に使える縦曲げタイプ

仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂長さ(mm)5007幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24定格消費電力(W)70色温度(K)3000ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)98.5光源寿命40000時間光束(Lm)6900入数1台光色電球色調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
注意
※固定具(別売)は必ず必要です。

※端部は50mm単位で現場でカット可能です。

※専用の電源装置が必要です。

※屋内取付専用

※電源装置・調光器・信号線別売

※電源線は本体の横側に出ています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする