※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
高演色LED ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
×
光色
温白色
全高(mm)
665-1265
注文コード
00725570
品番
OP273002WR
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全高
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感
シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様
コード収納フレンジ付、調光器不可
種別
ペンダントライト
材質
セード:アクリル(透明)
幅(mm)
155
質量(kg)
0.7
取付
レール取付専用
高さ(mm)
127
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
100
全高(mm)
665-1265
本体
樹脂(クロームメッキ)
定格消費電力(W)
5
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.295GW
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)103
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
9(100V)
光束(Lm)
515
入数
1台
光色
温白色
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
×
調色の可否
×
注意
※ランプ別梱包。
※
※非調光型のLED電球、Bluetooth通信対応のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。
※
※Bluetooth通信対応のLED電球の場合、必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。