インダストリーコーワ
NS水性用(平)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(号)
2inch
2inch
3inch
毛丈(mm)
45
45
51
玉厚(mm)
50
50
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00725682
品番
10901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
形状
平
毛丈(mm)
45
玉厚(mm)
50
トラスコ品番
806-6318
種類
刷毛
サイズ(号)
2inch
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応