OP273003WR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP273003WR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725719
OP273003WR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725719
OP273003WR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725719
OP273003WR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725719
OP273003WR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725719
OP273003WR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725719
OP273003WR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725719

高演色LED ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否×光色温白色全高(mm)660-1160注文コード00725719品番OP273003WR
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感
シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。

仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト材質セード:アクリル(スモークブラウン色)幅(mm)155質量(kg)0.7取付直付専用高さ(mm)127タイプフレンジタイプ電圧(V)100全高(mm)660-1160角度(°)傾斜天井対応:55本体樹脂(黒ニッケルメッキ)定格消費電力(W)5色温度(K)3500ランプの種類LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.295GWエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)96.6光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)9(100V)光束(Lm)483入数1台光色温白色明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否×調色の可否×
注意
※ランプ別梱包。

※非調光型のLED電球、Bluetooth通信対応のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。

※Bluetooth通信対応のLED電球の場合、必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする