インダストリーコーワ
SPニス用刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刷毛幅(mm)
70
30
50
70
毛丈(mm)
46
43
46
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00725978
品番
19720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
毛丈(mm)
46
玉厚(mm)
16
トラスコ品番
806-6216
刷毛幅(mm)
70
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応