※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
高演色LED ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
×
光色
温白色
全高(mm)
635-1235
注文コード
00726026
品番
OP252981WR
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全高
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ
簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
仕様
コード収納フレンジ付、調光器不可
種別
ペンダントライト
材質
セード:ステンドグラス(黒色)
幅(mm)
Φ135
質量(kg)
0.8
取付
レール取付専用
高さ(mm)
97
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
100
全高(mm)
635-1235
定格消費電力(W)
5
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.295GW
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)59.8
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
9(100V)
光束(Lm)
299
入数
1台
光色
温白色
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
×
調色の可否
×
注意
※ランプ別梱包。
※
※非調光型のLED電球、Bluetooth通信対応のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。
※
※Bluetooth通信対応のLED電球の場合、必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。