曜日別特売
OP252980LR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00726245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP252980LR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00726245
OP252980LR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00726245
OP252980LR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00726245
OP252980LR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00726245
OP252980LR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00726245
OP252980LR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00726245
OP252980LR 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00726245

高演色LED ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否×光色電球色全高(mm)630-1130注文コード00726245品番OP252980LR
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ
簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。

仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト材質セード:ステンドグラス(黒色)幅(mm)Φ135質量(kg)0.8取付直付専用高さ(mm)97タイプフレンジタイプ電圧(V)100全高(mm)630-1130角度(°)傾斜天井対応:55定格消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.295GLエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)56.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)9(100V)光束(Lm)282入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否×調色の可否×
注意
※ランプ別梱包。

※非調光型のLED電球、Bluetooth通信対応のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。

※Bluetooth通信対応のLED電球の場合、必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする