11543 ゴムヘラ インダストリーコーワ 00726258

ゴムヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)120
内容量1本注文コード00726258品番11543
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
用途
接着剤コーキング剤の塗りこみに。
全長(mm)195トラスコ品番806-6274種別寸法(mm)120刃幅(mm)120刃厚(mm)2.5~8材質(柄部)材質(刃)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする