インダストリーコーワ
さび止め用ハケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刷毛幅(mm)
70
30
70
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00726285
品番
11274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
用途
サビ止め用塗料の拾い塗りに最適。
トラスコ品番
806-6306
種類
刷毛
毛丈(mm)
50
材質(毛)
馬毛、豚毛
主な用途
さび止め用
玉厚(mm)
18
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応