曜日別特売
OC257244BC LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック) 00726568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OC257244BC LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック) 00726568
OC257244BC LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック) 00726568
OC257244BC LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック) 00726568
OC257244BC LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック) 00726568
OC257244BC LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック) 00726568
OC257244BC LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック) 00726568

LED一体型 シャンデリア リング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)63注文コード00726568品番OC257244BC
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

天井に浮かびあがる端正な光のリング
アートのような存在感で空間を華やかに演出します。

仕様調光器:不可種別シャンデリア材質鋼(メタリックブラック色)幅(mm)1329質量(kg)6.1高さ(mm)88電圧(V)100スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627定格消費電力(W)63色温度(K)2700ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)28.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)64(100V)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具100W×2灯相当灯数1調光方式連続調光 100-1%演色指数(Ra)94給電方式角形、丸形、埋込ローゼットから給電可能定格光束(Lm)1800アルミ(メタリックブラック色)調光の可否
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする