※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LED エクステリアポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
290
色(本体)
黒色
注文コード
00726647
品番
OG254770LC1
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。
素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
オプション
別売りカメラ、別売センサーの取り付けが可能です。
種別
エクステリア ポーチライト
材質
ステンレス・アルミ
幅(mm)
220
寸法(mm)
出:316
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
257
電圧(V)
100
定格消費電力(W)
4.2
機能
防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型
色温度(K)
2400
ランプの種類
LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271C
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)69
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
5(100V)
色(本体)
黒色
光束(Lm)
290
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
注意
※ランプ別梱包
※
※埋込ボックスを使用時は同梱のパッキンをご使用ください。