曜日別特売
OL291679R1C 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00726945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL291679R1C 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00726945
OL291679R1C 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00726945
OL291679R1C 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00726945
OL291679R1C 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00726945
OL291679R1C 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00726945

高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)41光束(Lm)6250注文コード00726945品番OL291679R1C
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー
36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。
ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。
構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。

仕様調光器:不可材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7オフホワイト取付レール取付型高さ(mm)76材質(本体)アルミタイプ高光束タイプ種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100定格消費電力(W)41色温度(K)4000ランプの種類LEDユニット UN6401RC光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)152.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)43(100V)光束(Lm)6250入数1台明るさHf32高出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用調光の可否×
注意
※LED光源ユニット別梱包。

※天井面取付専用、レール取付専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする