※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
適合
器具本体:WF802P2・803P2専用
色
マットシルバー
注文コード
00727575
品番
WF989P1
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
適合・色・角度
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
適合
器具本体:WF802P2・803P2専用
種別
シーリングファン用延長パイプ
材質
鋼管(マットシルバー色)
長さ(mm)
900
幅(mm)
Φ27
質量(kg)
0.9
色
マットシルバー
備考
引掛シーリング
傾斜天井取付角度(°)
(対応)35
入数(本)
1