※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
適合
器具本体:WF811P1・813P1・239P1専用
色
オフホワイト
注文コード
00727591
品番
WF731P1
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・色・角度
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
適合
器具本体:WF811P1・813P1・239P1専用
種別
シーリングファン用延長パイプ
材質
鋼管(オフホワイト色)
長さ(mm)
300
幅(mm)
Φ27
質量(kg)
0.3
色
オフホワイト
備考
引掛シーリング
傾斜天井取付角度(°)
WF813P1・239P1組み合わせ時は傾斜天井25対応、WF811P1組み合わせ時は傾斜天井30対応
入数(本)
1