曜日別特売

塗錦

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刷毛幅(mm)50
内容量1本注文コード00727798品番11014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
形状筋違トラスコ品番806-6392種類刷毛材質(毛)特殊ウェーブ繊維主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする