曜日別特売
EL-LH-VH41501C LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形 三菱電機 00728029

LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード00728029品番EL-LH-VH41501C
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能

用途非常用照明器具種別LEDライトユニット形 Myシリーズ形状逆富士タイプ/リニューアルサイズ質量(kg)1.6取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)備考EL-LH-VH41501Bのモデルチェンジ品種類LED非常用照明器具 電池内蔵形消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V)定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242大きさ40形使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池)出力仕様(非常時/LED)高出力入数1台点灯時間(非常時)30分耐震性(クラス)S2
注意
※ライトユニット別売。

※器具間送り配線は、天井裏に電線線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする