インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 目地/サッシュ刷毛
目地刷毛 豚毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00728315
品番
17545
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
7
トラスコ品番
806-6277
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
塗装用、目地用
毛色
砂色
RoHS指令(10物質対応)
対応