種別ベースダウンライト質量(kg)0.6色[枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ種類小口径ダウンライト Φ75 反射板枠(深枠鏡面コーン グレアレスタイプ 遮光30°) 広角定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.0(200V時)色温度(K)4000使用可能温度範囲5~35℃エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)103.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1650配光角度(°)39入数1台光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否×ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック調色の可否×