デビルビス
DEVスプレーガン 圧送式 JGX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ノズル口径(Φmm)
1.4
1.1
1.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
00732156
品番
JGX-502-165-FF-P
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。
用途
中~大吐出量用、自動車、金属
ノズル口径(Φmm)
1.4
幅(mm)
300
質量(g)
440
所要圧縮機(kw)
3.7
塗料供給方式
圧送式
空気消費量(NL/min)
440
吐出量(mL/min)
100~300
エア入口
G1/4
塗料入口
G3/8
霧化方式
スタンダード
手元圧力(MPa)
0.2