曜日別特売

インパクトレンチ用ウェルドナット用ソケット 3/8 W8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00733035品番P3W-8
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
全長(mm)32質量(g)43差込角(mm)9.5対辺(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする