付属品保証書付取扱説明書、リモコン消費電力(W)100%点灯時…3775%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…10定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5本体質量(kg)約1.1定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約105.475%点灯時…約110.750%点灯時…約110.525%点灯時…約120.0光束(Lm)(100%点灯時)3900/(75%点灯時)3100/(50%点灯時)2100/(25%点灯時)1200使用場所室内用演色指数(Ra)93調光の可否○適用畳数8調色の可否×