付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)色ホワイトウッド消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100本体質量(g)約2.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100光束(Lm)(100%点灯時)約3800使用場所室内用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×253×150調光の可否○適用畳数4.5~8調色の可否○