曜日別特売
STH-04 ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) CAPStyle 00734207

STH-04 ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) CAPStyle 00734207
STH-04 ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) CAPStyle 00734207
STH-04 ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) CAPStyle 00734207
STH-04 ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) CAPStyle 00734207

ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00734207品番STH-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル
運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールド
ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在
新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応
強力粘着テープで簡単&しっかり取付け
重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)
付属品
スマホ側に取り付ける金属プレート付属

用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!本体質量(g)105パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180
取扱説明書:(0.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする