曜日別特売

ディスポキャップアルファ 100枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)ホワイトサイズL注文コード00735257品番7054W-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

長い髪でもしっかり納まるヘアキャップです。
ヘアキャップは広げた状態で箱に入っているのですぐにかぶれます。

用途
医療現場・介護施設
材質
不織布:ポリプロピレン
ゴム:ポリイソプレン、ポリエステル
ホワイトサイズLRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする