グローブマニア(川西工業)
ディスポキャップアルファ 100枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
色
ブルー
サイズ
M
注文コード
00735266
品番
7054B-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長い髪でもしっかり納まるヘアキャップです。
ヘアキャップは広げた状態で箱に入っているのですぐにかぶれます。
用途
医療現場・介護施設
材質
不織布:ポリプロピレン
ゴム:ポリイソプレン、ポリエステル
色
ブルー
サイズ
M
RoHS指令(10物質対応)
対応