曜日別特売
230×1.25 回転刈刃 8枚刃(磨仕上) 三陽金属(ERBA) 00735507

回転刈刃 8枚刃(磨仕上)

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード00735507品番230×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途草刈用。外径(mm)230刃数8取付穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25材質SKS-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-19
用途: 畦畔、畑、休耕田の草刈り
農・林・水産業

塗装が無いので、切削研磨するときの見当ラインを書き込みやすいし見やすいのが良いです。錆びないように水気に注意して、キレイなままちびっていかせたいですね。

対象商品 : 00735516
2021-09-18
用途: 草刈り
金融・保険業

コストパフォーマンスが最高でした、新品なので切れるのは当たり前ですが、チップが欠けることを気にする事なく作業できるのでドンドン前へ進めますし、直径2cmぐらいの小木なら何の問題もありません。勿論これからはこれの一択です。

1が参考にしています
対象商品 : 00735516
2021-05-09
用途: 草刈
不動産業

材質が良いので、強度があり、厚みが薄く軽いです。顔より高い位置を刈る時などに使っています。10インチともなれば高く上げての作業で腕が疲れます。軽さが要求される場合に使っています。研いで径が小さくなった刃を使う手もあります。

対象商品 : 00735516
2021-05-17
用途: 草刈り

チップソーはコンクリート 石などで どうしてもチップが飛んでしまうので 経済的な面では 得だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 00735516
2020-08-14
用途: 公共施設の草刈り作業
その他業種

大変切れ具合よく、摩耗頻度も少なく、
作業効率よく、満足しています、
研磨後の切れ味も変わりなく、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 00735516
2018-10-29
用途: 畑の除草
農・林・水産業

通常使用している草刈り刃は、厚み1.4㎜でしたが
今回厚み1.25㎜にして軽くなり除草作業が少し楽になりました。

対象商品 : 00735525
2018-01-04
用途: 小高い丘の草刈りに使用しました

一般の8枚歯に比べて肉厚が薄いため305Φにしては軽いため作業が楽に感じました、笹の切断も良く切れ満足出来ました。1枚あたり1000円位になれば有難いのですが。

対象商品 : 00735507
2017-10-24
用途: 庭の草刈り
サービス業

やはり新品は違う。
能率が上がった。再研磨も出来そうだが、チップ付きも試してみたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする