BEC113 バックアイカメラ ECLIPSE(イクリプス) 00737205

BEC113 バックアイカメラ ECLIPSE(イクリプス) 00737205
BEC113 バックアイカメラ ECLIPSE(イクリプス) 00737205
BEC113 バックアイカメラ ECLIPSE(イクリプス) 00737205

バックアイカメラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード00737205品番BEC113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さらに、クリアで鮮やかな映像に。スミアが発生せずバック駐車も安心。超小型サイズで取付け自由度が高いバックアイカメラからの映像をAVNに表示。駐車場でのバック進入時などに、後方視野に入りにくい歩行中の子供や小さな障害物などを確認できるため、事故を未然に防ぎます。

仕様
TV方式:NTSC準拠
カメラ画角(水平・垂直)(度):130・110
質量(g)200(コード含む)タイプECLIPSE専用電圧(V)DC5.5~16コード長さ(m)9.0(カメラ~中継コネクタ:5.0m/中継コネクタ~接続コネクタ:4.0m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:23×23×27(突起部除く)撮像素子1/4インチカラーCMOS画素数約31万画素(総画素数約35万画素)消費電流100mA(最大)
注意
※ハイマウントストップランプの影響等により、一部取り付けできない車種があります。 AVNには、専用のバックアイカメラ以外の接続はできません。
※AVNの機種によってはガイド線が表示されないものもあります。詳しくはバックアイカメラ適合表にてご確認ください。
※『道路運送車両の保安適合基準』の『外装の技術基準』の変更に伴い、2009年1月1日以降製造(初年度登録)された自動車への取り付けが保安基準適合外となり取り付けできまない場合があります。
※後退時は、直接後方を確認しながら運転してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00737205
2016-08-28
用途: バックカメラ
農・林・水産業

イクリプスナビ用なので取り付けしやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ワイド液晶モニターに対応しているのか知りたい。
回答:
バックカメラにつきましては、2種類がございます。

BEC113 イクリプス専用カプラーとなっておりますので、イクリプス商品のみ 接続が可能ですが、
イクリプス以外の商品に接続をする場合は、BEC113Gの タイプとなります。
ナビ側または、モニター側の入力端子等の確認をお願い します。
1が参考にしています
2014-05-19

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする