※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
80°菱形 ネガチップ KBN010
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
579-6234
579-4723
579-6234
579-6260
579-4709
579-4746
579-6309
579-4717
579-6273
579-4747
579-6243
579-4705
579-4726
579-4725
579-6271
579-6224
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00742205
品番
CNGA120404S01225ME
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
579-6234
厚さ(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
チップ形状
ひし形80°
材種
KBN010