※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
55°菱形 ネガチップ KBN010
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
トラスコ品番
579-6289
579-6236
579-6289
579-4703
579-6246
579-6231
579-4745
579-6274
579-6257
579-6241
579-4734
579-6283
579-6306
579-4727
579-6244
579-6269
579-4744
579-6258
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00742248
品番
DNGA150408S01225ME
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
579-6289
厚さ(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
チップ形状
ひし形55°
材種
KBN010