※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
35°菱形 ネガチップ KBN010
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
579-4751
579-6255
579-4741
579-4751
579-6276
579-4713
579-4708
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00742336
品番
VNGA160404S01225ME
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
579-4751
厚さ(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
チップ形状
ひし形35°
材種
KBN010