VNGA160408S01225ME 35°菱形 ネガチップ KBN010 京セラ 00742345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35°菱形 ネガチップ KBN010

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番579-6276
内容量1個注文コード00742345品番VNGA160408S01225ME
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

用途旋削加工用。トラスコ品番579-6276厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)3.81チップ形状ひし形35°材種KBN010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする